Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfeldrichtungsprüfer, PRM-6-EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehfeldrichtungsprüfer, PRM-6-EUR
Drehfeldrichtungsprüfer, PRM-6-EUR
Artikel-Nr.:
     4502-99K3020
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     PRM6
EAN/GTIN:
     0095969802192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Lieferung inkl. 3 Messleitungen, 3 Testsonden, 3 Krokodilklemmen, Benutzerhandbuch, Tragetasche und 2 Batterien AAA, Drehfeldrichtungsprüfer PRM-6-EUR. Zur Überprüfung von Anschlüssen einer fehlerhaften 3-Phasen-Verkabelung und berührungslosen Prüfung der Motor-Drehrichtung, nach EN 61010-1; Überspannungskategorie: CAT IV 600 V, LCD-Anzeige, Spannungsbereich: 40 bis 700 V (16 bis 60 Hz), Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C, Stromversorgung: 2 AAA-Batterien, Maße: L 137 x B 65 x H 33 mm, Gewicht: 170 g, Typ: PRM-6-EUR, Drehfeldrichtungsprüfer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehfeldrichtungsprüfer
Batterie:
AAA
Steckverbinder:
BNC
Tonsignal:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, beha drehfeldanzeiger, drehfeldanzeiger, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Drehfeldmessgerät, Drehfeldtester, Drehrichtungsanzeiger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,37*
€ 187,44*
1 Tag
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 153,13*
€ 187,45*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,06*
€ 198,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 196,97*
€ 239,21*
7 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 350,15*
€ 412,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,45*
€ 234,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.