Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Prestige, C6, hochweiss, Haftklebung, 120 g/qm, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4586-42686
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     42686
EAN/GTIN:
     7611722015543
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Prestige. Format des Umschlages: C6. Größe (B x H): 162 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Inhalt:
250 Kuverts
Format:
C6, (162x114mm) für Papierformat A6 DIN
Verpackung:
Box, mit Deckel
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,60*
€ 27,27*
Lager 4586
27
€ 5,00*
ab € 25,26*
€ 34,51*
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,51*
€ 41,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,31*
€ 40,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,78*
€ 39,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,91*
€ 37,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,68*
€ 36,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.