| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4586-42779 Herst.-Nr.: 42779 EAN/GTIN: 7611722015932 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Briefumschlag Elco Prestige. Mit Fenster links, 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | hochweiß | Inhalt: | 200 Kuverts | Format: | C4, (324x229mm) für Papierformat A4 DIN | Verpackung: | Box, mit Deckel | Zertifikat: | FSC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefhülle c4 hochweiß haftklebung elco, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Versandtasche, Elco, C5/6 DL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |