Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Prestige, C5/6 DL+,hochweiss,Haftklebung, 120 g/qm, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4586-42786
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     42786
EAN/GTIN:
     7611722015871
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Prestige. Format des Umschlages: C5/6. Größe (B x H): 229 x 162 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Inhalt:
250 Kuverts
Format:
C5/6, din lang (229x114mm) DIN-Lang
Verpackung:
Box, mit Deckel
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4586
2
€ 5,00*
ab € 27,22*
€ 36,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,96*
€ 37,69*
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,61*
€ 43,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,96*
€ 41,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,86*
€ 40,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,62*
€ 38,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,22*
€ 32,39
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.