Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Prrestige, C4,hochweiss,Haftklebung,Fenster, 120 g/,200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4586-42799
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     42799
EAN/GTIN:
     7611722015918
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Prestige. Mit Fenster links, 55 x 90 mm. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 200 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Inhalt:
200 Kuverts
Format:
C4, (324x229mm) für Papierformat A4 DIN
Verpackung:
Box, mit Deckel
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4586
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,68*
€ 75,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 59,55*
€ 77,93*
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,48*
€ 89,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,40*
€ 89,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,33*
€ 86,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,89*
€ 81,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,68*
€ 68,64
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.