Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Prestige, C4 , hochweiss, Haftklebung, 120 g/qm, 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4586-42882
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     42882
EAN/GTIN:
     7611722015604
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Prestige. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 200 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Inhalt:
200 Kuverts
Format:
C4, (324x229mm) für Papierformat A4 DIN
Verpackung:
Box, mit Deckel
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4586
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,58*
€ 72,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 57,49*
€ 74,99*
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,79*
€ 86,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,30*
€ 86,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,45*
€ 82,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,70*
€ 79,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,58*
€ 66,14
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2779* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.