Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschläge farbig
>
Artikel
Briefumschlag Elco Prestige, C4, hochweiss, Haftklebung,120g/qm, 5 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Kores
icecat
Mercateo
Lager 4586
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4586-70422.12
Hersteller:
Elco
Herst.-Nr.:
70422.12
EAN/GTIN:
7610425102000
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Prestige. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Farbe: Hochweiß. Ausführung: Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5. Ausführung des Inhalts der Packung: 5 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Inhalt:
5 Kuverts
Format:
C4, (324x229mm) für Papierformat A4 DIN
Verpackung:
CelloZip
Zertifikat:
FSC
... >
Lager 4586
>
ELCO Briefumschläge
>
Prestige
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
Briefumschlag C4
,
C4 Briefumschlag
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
elco versandtaschen c4 ohne fenster weiß sk 120g
,
briefumschlag c4
,
briefumschlag c4 weiß
,
Elco
,
C4
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 837
3 Tage
60
€ 4,99*
ab € 1,54*
€ 3,00*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 2,50*
€ 4,21*
Lager 467
10 Tage
10
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 4,52*
Lager 4586
10 Tage
20
€ 5,00*
ab € 3,15*
€ 5,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,63* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4586
Versand:
Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4586
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen