Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Prestige, C6, hochweiß, Haftklebung, 120g/qm,25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Elco 73118.12 Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Weiß 25 Stück(e)
Elco 73118.12 Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Weiß 25 Stück(e)
Elco 73118.12 Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Weiß 25 Stück(e)
Elco 73118.12 Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Weiß 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4586-73118.12
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     73118.12
EAN/GTIN:
     7610425157505
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Prestige. Format des Umschlages: C6. Größe (B x H): 162 x 114 mm. Farbe: Hochweiß. Ausführung: Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Inhalt:
25 Kuverts
Format:
C6, (162x114mm) für Papierformat A6 DIN
Verpackung:
CelloZip
Zertifikat:
FSC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 2,94*
€ 6,95*
ab € 1,85*
€ 3,16*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 3,45*
Lager 4586
90
€ 5,00*
ab € 2,31*
€ 3,81*
6 Tage
40
€ 5,87*
ab € 2,36*
€ 3,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.