Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Ratschenschraubendreher | 24-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Ratschenschraubendreher, 24-tlg.
T-Ratschenschraubendreher, 24-tlg.
Artikel-Nr.:
     4588-B20600
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B20600
EAN/GTIN:
     4004722636499
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
T-Ratschenschraubendreher, 24-teilig

• 2-Komponenten-Griff mit Ratschenfunktion, T-Form
• Ausziehbare Bit-Verlängerung, Länge 30-80 mm
• 15 Bits aus Chrom-Vanadium, Länge 25 mm
• 1 Adapter aus Chrom-Vanadium
• 6 Stecknüsse ¼”, Carbon-Stahl, verchromt
• Aufbewahrung aller Teile in praktischer Kunststoffbox

Inhalt:
• 6 Stecknüsse: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
• 15 Bits: TX10, TX15, TX20, TX30, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, Schlitz 4 mm, Schlitz 5 mm, Sechskant 3 mm, Sechskant 6 mm
• Adapter: Sechskant auf Vierkant
• Verlängerung 80mm
• T-Ratschenschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschraubenzieher, knarren schraubendreher, ratschenschraubendreher, ratsche, knarre, knarrenschraubendreher, schraubendreher, ratschenfunktion, t-griff, pistolengriff, set, sortiment, bit-schraubendreher, bit-ratsche, bit-sortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,12*
5 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 15,55*
€ 22,06*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 96,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
B20601
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.