Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Ratschenschraubendreher | 48-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Ratschenschraubendreher, 48-tlg.
T-Ratschenschraubendreher, 48-tlg.
B20601.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B20601
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B20601
EAN/GTIN:
     4004722636505
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
T-Ratschenschraubendreher, 48-teilig

• 2-Komponenten-Griff mit Ratschenfunktion, T-Form
• Ausziehbare Bit-Verlängerung, Länge 40-120 mm
• 35 Bits aus Chrom-Vanadium, Länge 25 mm
• 1 Adapter aus Chrom-Vanadium
• 10 Stecknüsse ¼”, Carbon-Stahl, verchromt
• Aufbewahrung aller Teile in praktischer Kunststoffbox

Inhalt:
• 10 Stecknüsse: 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
• 35 Bits: TX6, TX8, TX10 (2x), TX15 (2x), TX20 (2x), TX25 (2x), TX27, TX30 (2x), TX40, PH1 (2x), PH2 (2x), PH3 (2x), PZ1 (2x), PZ2 (2x), PZ3 (2x), Schlitz 3 mm, Schlitz 4 mm, Schlitz 5 mm, Schlitz 6 mm, Sechskant 2,5 mm, Sechskant 3 mm, Sechskant 4 mm, Sechskant 5 mm, Sechskant 6 mm
• Adapter: Sechskant auf Vierkant
• Verlängerung 120 mm
• T-Ratschenschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschraubenzieher, knarren schraubendreher, ratschenschraubendreher, ratsche, knarre, knarrenschraubendreher, schraubendreher, ratschenfunktion, t-griff, pistolengriff, set, sortiment, bit-schraubendreher, bit-ratsche, bit-sortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 12,40*
€ 16,82*
5 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 18,98*
€ 26,66*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 134,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
B20600
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.