Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe Laterne | Ausziehbar | Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
B29871 Laterne Aluminium Taschenlampe, ausziehbar
B29871 Laterne Aluminium Taschenlampe, ausziehbar
B29871.pt2.jpg
B29871.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B29871
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B29871
EAN/GTIN:
     4035300885855
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
LED Laterne

• Aluminium-Gehäuse, farbig eloxiert

• Die superleichte Mini-Lampe ist hell, blendet nicht und passt in jede Tasche
• Höhe zusammengeschoben ca. 100 mm - auseinandergezogen ca. 140 mm
• Praktischer Bügel zum Aufhängen der Lampe am Zeltdach oder an Zweigen
• Verwendbar als Laterne oder Taschenlampe
• Durch mehrfaches leichtes betätigen des Ein-/Ausschalters schaltbar in 2 Helligkeitsstufen und als Blinklicht
• Lichtkegel verstellbar von punktueller Beleuchtung (Nahbereich) bis zur Scheinwerfereinstellung (Ferne)
• IP-Klassifizierung 64 = staubdicht und geschützt gegen allseitiges Spritzwasser
• Inklusive Batterien (3x AAA 1,5V)
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led micro, taschenlampe led, taschenlampe, günstig, set, lampenset, camping, leuchte, led, beleuchtung, kopfleuchte, kopflampe, zelt, zeltlampe, zeltleuchte, camping lampe, batterie, ausziehbar, laterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,20124*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,51677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,3912*
€ 68,29553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,38128*
€ 67,09372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,14128*
€ 63,23812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,65124*
€ 61,46498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,43124*
€ 58,82318
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,20124*
€ 50,21948
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
B29881
ab € 4,64*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29884
ab € 6,67*
Ähnlich
CON:P
B29840
ab € 58,2204*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29873
ab € 5,85*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29886
ab € 1,71*
Ähnlich
CON:P
B29862
ab € 66,568*
Ähnlich
CON:P
B29887
ab € 47,5104*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29875
ab € 2,74*
Ähnlich
CON:P
B29882
ab € 97,028*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.