Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte mit Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     400-2251941
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     B29873
EAN/GTIN:
     4004722635911
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

LED-Leuchte mit Bewegungsmelder



- 8 langlebige und energiesparende LEDs, stufenlos schwenkbar
- Bewegungssensor mit 4m Reichweite und einem Erfassungswinkel von 120°
- Dämmerungsautomatik: verhindert das automatische Einschalten bei ausreichend Helligkeit
- Automatisches Abschalten nach ca. 30 Sekunden ohne Bewegungen
- Manuelles Ein- / Ausschalten möglich
- Einfaches Befestigen mit Klettverschluß – ohne Bohren – möglich
- Inklusive Batterien: 3 x AA
- Maße: ca. B 16 x H 2,5 x T 5 cm






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,192 g
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), bewegungsmelder 120 °, automatik schalter, bewegungsmelder 4m, LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 7,81*
Lager 400
10
1
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 13,48*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
B29881
ab € 4,64*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29884
ab € 6,67*
Ähnlich
CON:P
B29840
ab € 58,2204*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29886
ab € 1,71*
Ähnlich
CON:P
B29862
ab € 66,568*
Ähnlich
CON:P
B29887
ab € 47,5104*
Ähnlich
Conmetall Meister
B29875
ab € 2,74*
Ähnlich
CON:P
B29871
ab € 42,20124*
Ähnlich
CON:P
B29882
ab € 97,028*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.