Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrauben Sortiment | 510-teilig | TX-Antrieb | 4 Sorten | Inkl. Dübel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universalschrauben Sortiment 510-teilig TX-Antrieb 4 Sorten mit passende Dübel B30129
Universalschrauben Sortiment 510-teilig TX-Antrieb 4 Sorten mit passende Dübel B30129
B30129.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B30129
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B30129
EAN/GTIN:
     4035300885787
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
CONNEX Universalschrauben, TX Sternkopf-Antrieb, mit Dübel

  • Marke: CONNEX
  • Universalschraube
  • Material: verzinkt
  • mit TX Sternkopf-Antrieb
  • Senkkopf
  • Eimer Inhalt: (siehe unten)
  • mit Gleitbeschichtung (ermöglicht ein schnelleres einschrauben)
  • im praktischem und wiederverwendbarem Eimer
  • der Universal-Allrounder für Holzkonstruktionen
  • Markenqualität für Heimwerker und Profis

    Inhalt:
    Universalschrauben
    150 Stück 3,5 x 30 mm
    100 Stück 4,0 x 40 mm
    50 Stück 4,5 x 50 mm
    40 Stück 5,0 x 60 mm

    Dübel, Kunststoff
    80 Stück 5 mm
    50 Stück 6 mm
    40 Stück 8 mm

    Anwendung
    Für die Holzverarbeitung kommen Universal-/ Spanplattenschrauben zum Einsatz.
    Durch ihren Aufbau verfügen Spanplatten über unterschiedliche Härtegrade. Die Oberfläche der Spanplatte ist durch die Versiegelung bedeutend härter als der Kern. Daher müssen Spanplattenschrauben in der Lage sein, durch alle Schichten der Platte durchzudringen.

    CONNEX bieten Ihnen eine reichhaltige Auswahl Spanplattenschrauben in verschiedenen Größen, mit Teil- und Vollgewinde, Senk- und Rundkopf, PZ Pozidrive Kreuzschlitz und Torx Antrieb an.

    Die Außenverzahnung der Flossendübel nimmt hohe Zugkräfte auf und der Innensteg gibt der Schraube eine sichere Führung. In Verbindung mit Holz- oder Spanplattenschrauben ist dieser Dübel universal einsetzbar und garantiert eine Feste und Sichere Verbindung.

  • Weitere Suchbegriffe: universalschraube, allzweckschraube, spaxschraube, universal, sortiment, spanplattenschraube, tx, torx, dübel, set, senkkopf
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,5352*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 8 Packungen (ab € 5,4419* pro Packung)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 57,8452*
    € 68,83579
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 56,2652*
    € 66,95559
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 53,7252*
    € 63,93299
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 52,1952*
    € 62,11229
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 51,1752*
    € 60,89849
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 43,5352*
    € 51,80689
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Connex
    B30135
    ab € 45,3755*
    Ähnlich
    Connex
    B30136
    ab € 45,3755*
    Ähnlich
    Connex
    B30137
    ab € 45,3755*
    Ähnlich
    Connex
    B30138
    ab € 45,4755*
    Ähnlich
    Connex
    B30139
    ab € 45,4755*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.