Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
>
Artikel
Universalschrauben | 4,0 x 50 mm | TX-Antrieb | Edelstahl Rostfrei A2 | 140 Stück | Im Eimer
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-B30137
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
B30137
EAN/GTIN:
4004722613377
Suchbegriffe:
universalschraube
allzweckschraube
spaxschraube
universal
• Inkl. Bit TX20
• TX- Antrieb
• 4,0 x 50 mm
• Edelstahl rostfrei A2
• Verpackungsinhalt: 140 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
sortiment
,
spanplattenschraube
,
pz
,
pozidriv
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,3255*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Packungen (ab € 9,0651* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,6855*
€ 72,21575
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,4455*
€ 70,74015
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,6655*
€ 67,43195
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,0055*
€ 65,45655
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,8055*
€ 64,02855
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,3255*
€ 53,93735
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universalschrauben Sortiment | 510-teilig | TX-Antrieb | 4 Sorten | Inkl. Dübel
Connex
B30129
ab € 43,5352*
Ähnlich
Universalschrauben | 3,5 x 30 mm | TX-Antrieb | Edelstahl Rostfrei A2 | 200 Stück | Im Eimer
Connex
B30135
ab € 45,4955*
Ähnlich
Universalschrauben | 4,0 x 40 mm | TX-Antrieb | Edelstahl Rostfrei A2 | 175 Stück | Im Eimer
Connex
B30136
ab € 45,2655*
Ähnlich
Universalschrauben | 5,0 x 60 mm | TX-Antrieb | Edelstahl Rostfrei A2 | 80 Stück | Im Eimer
Connex
B30138
ab € 45,3155*
Ähnlich
Universalschrauben | 5,0 x 80 mm | TX-Antrieb | Edelstahl Rostfrei A2 | 45 Stück | Im Eimer
Connex
B30139
ab € 45,4455*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen