Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrinnenraupe | Länge 120 cm | Ø 12 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachrinnenraupe 1.200 x 120 mm
Dachrinnenraupe 1.200 x 120 mm
B46149.pt2.jpg
B46149.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-B46149
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B46149
EAN/GTIN:
     4004722636666
Suchbegriffe:
dachrinnenschutz
dachrinnenraupe
raupe
dachrinne
• Für handelsübliche Dachrinnensysteme
• Auch für Kupferrinnen geeignet
• Die Raupe wird in die Regenrinne gelegt
• Die Borsten garantieren einen ungehinderten Wasserlauf
• Verhindert Verschmutzung durch Laub, Äste oder Dreck
• Zusätzlich Schutz gegen Marder und anderes Kleingetier (die Tiere haben es schwer über die Bürsten zu laufen, wordurch verhindert wird, dass sie Einschlupf ins Haus finden)
• 120 cm lang
• Ø 12 cm
• Verzinkter, kunststoffummantelter Draht
• Enden verklebt
• UV-stabile Kunststoffborsten 0,6 mm
• Lieferung im Palettendisplay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,4283* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 411,11*
€ 489,2209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,85*
€ 486,5315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 386,28*
€ 459,6732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 373,35*
€ 444,2865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 342,83*
€ 407,9677
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.