Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Haftscheiben | Korund | Gelocht | 100 x 150 mm | K120 | 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Delta Haftscheiben 100x150 K120 6St
Delta Haftscheiben 100x150 K120 6St
Artikel-Nr.:
     4588-COM102120
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COM102120
EAN/GTIN:
     4035300716418
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Lack-Deltaschleifblatt
• Geeignet für Metall, Holz und Farbe
• Körnung K120
• Für Multischleifer BOSCH (PSM 80A, 160 A, PTIO, VENTARO),METABO (FMS 200 INTEC), SKIL (7208 OCTO)..
• Korund - hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Ergebnisse
Weitere Suchbegriffe: Metall-Deltaschleifblatt, deltaschleifblatt p 120, deltaschleifblatt gelocht, dreieck schleifblatt, schleifscheiben, haftscheiben, gelocht, 100 mm, 150 mm, set, sortiment, klett, klettscheiben, deltaschleifpapier, winkelschleifer, deltaschleifer, schleifdreiecke, multischleifer, bosch, psm, 80A, 160A, PTIO, Ventaro, metabo, fms 200 intec, skil, 7208 octo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,187* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COM102180
ab € 11,82*
Ähnlich
Connex
COM102040
ab € 11,80*
Ähnlich
Connex
COM102060
ab € 11,80*
Ähnlich
Connex
COM102080
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.