Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Schraubendreher | PZ 2 | Sechskantansatz | 2-Komponenten-Griff | Schlagkappe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COX356012 Profi-Schraubendreher PZ 2, Sechskantansatz, 2-Komponenten-Griff/Schlagkappe
COX356012 Profi-Schraubendreher PZ 2, Sechskantansatz, 2-Komponenten-Griff/Schlagkappe
Artikel-Nr.:
     4588-COX356012
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX356012
EAN/GTIN:
     4035300579068
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Profi-Schraubendreher mit Schlagkappe PZ2 x 100 mm

• Sechskant-Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl für stärkste Beanspruchung
• Oberfläche matt-verchromt
• Warm geschmiedete Schlitzklinge für Meißelarbeiten geeignet
• Durchgängige Klinge für hohe Stabilität und verlustfreie Schlagübertragung
• Größte Passgenauigkeit durch brünierte Spitze
• Ergonomische Griffform durch optimiertes Oberflächendesign für ein optimales Umgreifverhalten und höchste Kraftübertragung
• Extrem schlagfester Griff aus zwei-Komponenten-Material (Polypropylen und Thermoplast-Elastomer)
• Schlagfläche aus Stahl, extra groß, für hohe Treffsicherheit
• Made in Germany

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 2 x 100 mm, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz2, schraubendreher, schraubenzieher, elektrikerschraubendreher, elektriker-schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Schlitzschraubendreher, pz, pozidriv, pozidriv-Schraubendreher, kreuzschlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,68464*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,44744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,00462*
€ 53,5555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,56464*
€ 53,03192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,49462*
€ 49,3786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,63462*
€ 47,1652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,23464*
€ 45,49922
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,68464*
€ 38,89472
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX353001
ab € 3,27*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX353002
ab € 4,03*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX353003
ab € 5,67*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX353011
ab € 2,87*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX353012
ab € 3,50*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX353013
ab € 5,09*
Ähnlich
Connex
COX356001
ab € 29,35542*
Ähnlich
Connex
COX356002
ab € 31,77162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.