Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Fliesenwerkzeug
>
Fliesenkreuze
>
Artikel
Fliesenkreuze | 3,0 mm | 500 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-COX792003
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
COX792003
EAN/GTIN:
4035300020324
Suchbegriffe:
Fliesenkreuze
Fliesenlegerkreuze
fliesenkreuze 3 mm
fliesenkreuze
Fliesenkreuze
• Stärke 3 mm
• 500 Stück
• Aus Kunststoff hergestellt
Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Mauern/Fliesen
Weitere Suchbegriffe:
connex fliesenkreuz
,
Fliesenkeile
,
Fliesenlegerkeile
,
Abstandshalter
,
Kunststoff
,
Kanal-keile
,
Kanalkeil
,
Fliesenkreuz
,
Fliesenlegerkreuz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fliesen-T-Stücke
Conmetall Meister
COX792014
ab € 0,76*
Ähnlich
Fliesen-T-Stücke | 8,0 mm | Kunststoff | 200 Stück
Connex
COX792018
ab € 5,726*
Ähnlich
Fliesenkeile
Conmetall Meister
COX792000
ab € 1,45*
Ähnlich
Fliesenkeile
Conmetall Meister
COX792001
ab € 3,82*
Ähnlich
Fliesenkreuze
Conmetall Meister
COX792005
ab € 0,51*
Ähnlich
Fliesenkreuze
Conmetall Meister
COX792006
ab € 0,51*
Ähnlich
Fliesenkreuze
Conmetall Meister
COX792007
ab € 0,51*
Ähnlich
Fliesenkreuze
Conmetall Meister
COX792008
ab € 0,92*
Ähnlich
Fliesenkreuze
Conmetall Meister
COX792009
ab € 0,88*
Ähnlich
Fliesenkreuze
Conmetall Meister
COX792010
ab € 1,29*
Ähnlich
Fliesenkreuze | 2,0 mm | 500 Stück
Connex
COX792002
ab € 4,91*
Ähnlich
Fliesenkreuze | 2,5 mm | 500 Stück
Connex
COX792004
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen