Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer | 8 x 235 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COX801208 Schlangenbohrer 8 x 235 mm
COX801208 Schlangenbohrer 8 x 235 mm
Artikel-Nr.:
     4588-COX801208
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX801208
EAN/GTIN:
     4035300102228
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 8mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer 8,0 mm

• Zentrierspitze mit Einzugsgewinde
• Für tiefe Löcher
• Sechskant-Schaft 8 mm
• Arbeitslänge 150 mm
• Gesamtlänge 235 mm


Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: sechskant, Schaft, Holzbohrer, Holzschlangenbohrer, Balkenbohrer, 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35501*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,45167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,015*
€ 17,86785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,97501*
€ 17,82026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,13501*
€ 16,82066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,52502*
€ 16,09477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,885*
€ 15,33315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,35501*
€ 12,32246
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX801210
ab € 10,63602*
Ähnlich
Connex
COX801212
ab € 11,14161*
Ähnlich
Connex
COX801216
ab € 14,27712*
Ähnlich
Connex
COX801222
ab € 19,02042*
Ähnlich
Connex
COX801224
ab € 20,50722*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.