Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer | 16 x 235 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COX801216 Schlangenbohrer 16 x 235 mm
COX801216 Schlangenbohrer 16 x 235 mm
Artikel-Nr.:
     4588-COX801216
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX801216
EAN/GTIN:
     4035300102266
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 16 mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer 16,0 mm

• Zentrierspitze mit Einzugsgewinde
• Für tiefe Löcher
• Sechskant-Schaft 10 mm
• Arbeitslänge 150 mm
• Gesamtlänge 235 mm


Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: sechskant, Schaft, Holzbohrer, Holzschlangenbohrer, Balkenbohrer, 16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27712*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,75904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,3871*
€ 24,26065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,30712*
€ 24,16547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,14711*
€ 22,78506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,0771*
€ 21,51175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,45712*
€ 20,77397
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,27712*
€ 16,98977
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX801210
ab € 10,63602*
Ähnlich
Connex
COX801212
ab € 11,14161*
Ähnlich
Connex
COX801222
ab € 19,02042*
Ähnlich
Connex
COX801224
ab € 20,50722*
Ähnlich
Connex
COX801208
ab € 10,35501*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.