Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer | 3,5 x 70 mm | Rollgewalzt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Bohrer 3,5x 70mm rollgewalzt
HSS-Bohrer 3,5x 70mm rollgewalzt
Artikel-Nr.:
     4588-COX970035
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970035
EAN/GTIN:
     4035300013012
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Metallbohrer HSS, rollgewalzt

• Bohrdurchmesser 3,5 mm
• Arbeitslänge 39 mm
• Gesamtlänge 70 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• DIN 338
• Typ N kurz
• Zylindrisch
• Rechtsschneidend

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, DIN, 338, HSS, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,592*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,322*
€ 6,33318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,102*
€ 6,07138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,872*
€ 5,79768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,692*
€ 5,58348
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,422*
€ 5,26218
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,592*
€ 4,27448
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970012
ab € 5,465*
Ähnlich
Connex
COX970017
ab € 5,505*
Ähnlich
Connex
COX970300
ab € 12,743*
Ähnlich
Connex
COX970100
ab € 7,8915*
Ähnlich
Connex
COX970102
ab € 4,38771*
Ähnlich
Connex
COX970105
ab € 4,37772*
Ähnlich
Connex
COX970110
ab € 5,36892*
Ähnlich
Connex
COX970120
ab € 6,77571*
Ähnlich
Connex
COX970130
ab € 7,4841*
Ähnlich
Connex
COX970140
ab € 13,8015*
Ähnlich
Connex
COX970160
ab € 18,18741*
Ähnlich
Connex
COX970180
ab € 23,7564*
Ähnlich
Connex
COX970022
ab € 5,699*
Ähnlich
Connex
COX970027
ab € 5,689*
Ähnlich
Connex
COX970230
ab € 6,358*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.