Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer | 4,2 x 75 mm | Rollgewalzt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Bohrer 4,2x 75mm rollgewalzt
HSS-Bohrer 4,2x 75mm rollgewalzt
Artikel-Nr.:
     4588-COX970042
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970042
EAN/GTIN:
     4035300013036
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Metallbohrer HSS, rollgewalzt

• Bohrdurchmesser 4,2 mm
• Arbeitslänge 43 mm
• Gesamtlänge 75 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• DIN 338
• Typ N kurz
• Zylindrisch
• Rechtsschneidend

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, DIN, 338, HSS, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,194*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,4388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,364*
€ 4,00316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,134*
€ 3,72946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,074*
€ 3,65806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,934*
€ 3,49146
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,774*
€ 3,30106
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,194*
€ 2,61086
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970012
ab € 5,505*
Ähnlich
Connex
COX970017
ab € 5,505*
Ähnlich
Connex
COX970300
ab € 12,753*
Ähnlich
Connex
COX970100
ab € 7,8915*
Ähnlich
Connex
COX970102
ab € 4,35771*
Ähnlich
Connex
COX970105
ab € 4,34772*
Ähnlich
Connex
COX970110
ab € 5,36892*
Ähnlich
Connex
COX970120
ab € 6,7857*
Ähnlich
Connex
COX970130
ab € 7,46412*
Ähnlich
Connex
COX970140
ab € 13,78152*
Ähnlich
Connex
COX970160
ab € 18,09741*
Ähnlich
Connex
COX970180
ab € 23,86641*
Ähnlich
Connex
COX970022
ab € 5,709*
Ähnlich
Connex
COX970027
ab € 5,709*
Ähnlich
Connex
COX970230
ab € 6,408*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.