Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer | 4,5 x 80 mm | Rollgewalzt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Bohrer 4,5x 80mm rollgewalzt
HSS-Bohrer 4,5x 80mm rollgewalzt
Artikel-Nr.:
     4588-COX970045
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970045
EAN/GTIN:
     4035300013043
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 4,5mm
spiralbohrer ohne norm
Metallbohrer HSS, rollgewalzt

• Bohrdurchmesser 4,5 mm
• Arbeitslänge 47 mm
• Gesamtlänge 80 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• DIN 338
• Typ N kurz
• Zylindrisch
• Rechtsschneidend

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, DIN, 338, HSS, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,301*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,4602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,511*
€ 4,17809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,291*
€ 3,91629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,201*
€ 3,80919
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,081*
€ 3,66639
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,911*
€ 3,46409
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,301*
€ 2,73819
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970012
ab € 5,495*
Ähnlich
Connex
COX970017
ab € 5,505*
Ähnlich
Connex
COX970300
ab € 12,743*
Ähnlich
Connex
COX970100
ab € 7,8715*
Ähnlich
Connex
COX970102
ab € 4,35771*
Ähnlich
Connex
COX970105
ab € 4,35771*
Ähnlich
Connex
COX970110
ab € 5,37891*
Ähnlich
Connex
COX970120
ab € 6,74571*
Ähnlich
Connex
COX970130
ab € 7,4841*
Ähnlich
Connex
COX970140
ab € 13,75152*
Ähnlich
Connex
COX970160
ab € 18,21741*
Ähnlich
Connex
COX970180
ab € 23,73642*
Ähnlich
Connex
COX970022
ab € 5,709*
Ähnlich
Connex
COX970027
ab € 5,689*
Ähnlich
Connex
COX970230
ab € 6,408*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.