Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer | 6,0 x 93 mm | Rollgewalzt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Bohrer 6,0x 93mm rollgewalzt
HSS-Bohrer 6,0x 93mm rollgewalzt
Artikel-Nr.:
     4588-COX970060
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970060
EAN/GTIN:
     4035300013074
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Metallbohrer HSS, rollgewalzt

• Bohrdurchmesser 6 mm
• Arbeitslänge 57 mm
• Gesamtlänge 93 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• DIN 338
• Typ N kurz
• Zylindrisch
• Rechtsschneidend

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, DIN, 338, HSS, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,465*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,335*
€ 11,10865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,265*
€ 11,02535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,905*
€ 10,59695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,535*
€ 10,15665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,115*
€ 9,65685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,465*
€ 7,69335
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970012
ab € 5,465*
Ähnlich
Connex
COX970017
ab € 5,505*
Ähnlich
Connex
COX970300
ab € 12,743*
Ähnlich
Connex
COX970100
ab € 7,8915*
Ähnlich
Connex
COX970102
ab € 4,38771*
Ähnlich
Connex
COX970105
ab € 4,37772*
Ähnlich
Connex
COX970110
ab € 5,36892*
Ähnlich
Connex
COX970120
ab € 6,77571*
Ähnlich
Connex
COX970130
ab € 7,4841*
Ähnlich
Connex
COX970140
ab € 13,8015*
Ähnlich
Connex
COX970160
ab € 18,18741*
Ähnlich
Connex
COX970180
ab € 23,7564*
Ähnlich
Connex
COX970022
ab € 5,699*
Ähnlich
Connex
COX970027
ab € 5,689*
Ähnlich
Connex
COX970230
ab € 6,358*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.