Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer | 8,5 x 117 mm | Rollgewalzt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Bohrer 8,5x117mm rollgewalzt
HSS-Bohrer 8,5x117mm rollgewalzt
Artikel-Nr.:
     4588-COX970085
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970085
EAN/GTIN:
     4035300013135
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 8,5mm
spiralbohrer ohne norm
Metallbohrer HSS, rollgewalzt

• Bohrdurchmesser 8,5 mm
• Arbeitslänge 75 mm
• Gesamtlänge 117 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• DIN 338
• Typ N kurz
• Zylindrisch
• Rechtsschneidend

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, DIN, 338, HSS, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32922*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,10974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,9692*
€ 5,91335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,73922*
€ 5,63967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,59921*
€ 5,47306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,43922*
€ 5,28267
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,14921*
€ 4,93756
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32922*
€ 3,96177
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970012
ab € 5,495*
Ähnlich
Connex
COX970017
ab € 5,505*
Ähnlich
Connex
COX970300
ab € 12,743*
Ähnlich
Connex
COX970100
ab € 7,8715*
Ähnlich
Connex
COX970102
ab € 4,35771*
Ähnlich
Connex
COX970105
ab € 4,35771*
Ähnlich
Connex
COX970110
ab € 5,37891*
Ähnlich
Connex
COX970120
ab € 6,74571*
Ähnlich
Connex
COX970130
ab € 7,4841*
Ähnlich
Connex
COX970140
ab € 13,75152*
Ähnlich
Connex
COX970160
ab € 18,21741*
Ähnlich
Connex
COX970180
ab € 23,73642*
Ähnlich
Connex
COX970022
ab € 5,709*
Ähnlich
Connex
COX970027
ab € 5,689*
Ähnlich
Connex
COX970230
ab € 6,408*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.