Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer | HSS | Centrix | 9,0 x 125 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COX972890 Centrix-Bohrer 9 x 125 mm
COX972890 Centrix-Bohrer 9 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     4588-COX972890
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX972890
EAN/GTIN:
     4035300618378
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Metallbohrer HSS Centrix mit Zentrierspitze

• Bohrdurchmesser 9 mm
• Arbeitslänge 81 mm
• Gesamtlänge 125 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• Selbstzentrierende Spitze für schnelles, sauberes Anbohren ohne Ankörnen
• Spitze mit exaktem Spezialschliff = schärfere Schneidkanten
• Spezial Schneidkantenprofil für sauberen Lochausgang
• Speziell geschliffene Seitenschneiden für saubere Spanabfuhr
• Schaft mit 3-Phasenanschliff für festen Sitz im Bohrfutter - kein Durchdrehen
• Für Stähle bis 900 N/mm² Zugfestigkeit geeignet
• Für Nirosta-Stahl V2A, Eisen, Guss, Buntmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Holz
• HSS = gehärteter Hochleistungs-Schnell-Stahl in spezieller Sonderlegierung und Spitzenanschliff für spürbar schnellere Bohrleistung, deutlich höhere Standzeit (Lebensdauer) und geringere Wärmeentwicklung gegenüber herkömmlichen Bohrern - besonders gut geeignet für Akku-Bohrmaschinen

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Centrixbohrer, centrix, Metallbohrer, Stahlbohrer, Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,536*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,3072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,396*
€ 27,84124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,206*
€ 27,61514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,866*
€ 26,02054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,716*
€ 24,65204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,206*
€ 24,04514
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,536*
€ 19,67784
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX972812
ab € 6,94*
Ähnlich
Connex
COX972817
ab € 7,1925*
Ähnlich
Connex
COX972900
ab € 10,64601*
Ähnlich
Connex
COX972905
ab € 13,90611*
Ähnlich
Connex
COX972910
ab € 13,92612*
Ähnlich
Connex
COX972920
ab € 16,215*
Ähnlich
Connex
COX972930
ab € 17,72091*
Ähnlich
Connex
COX972822
ab € 8,027*
Ähnlich
Connex
COX972827
ab € 8,2595*
Ähnlich
Connex
COX972832
ab € 11,626*
Ähnlich
Connex
COX972833
ab € 6,5035*
Ähnlich
Connex
COX972835
ab € 6,7845*
Ähnlich
Connex
COX972840
ab € 6,9885*
Ähnlich
Connex
COX972842
ab € 7,3865*
Ähnlich
Connex
COX972845
ab € 7,5805*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.