Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Steinbohrer
>
Artikel
Betonbohrer | 5,0 x 85 mm | Hartmetall
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-COX974005
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
COX974005
EAN/GTIN:
4035300168392
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm
Betonbohrer
• Bohrdurchmesser 5,0 mm
• Arbeitslänge 50 mm
• Gesamtlänge 85 mm
• Schaftdurchmesser 4,8 mm
• Nach ISO 5468 gefertigt
• Schlagfeste Hartmetall-Präzisionsschneide
• Bohrerschaft aus Chrom-Vanadium Stahl
• Spezialhärtung und Lötung (1160° C) garantieren höchste Belastbarkeit
• Besonders robuste Trapeznuten für optimalen Bohrmehltransport
• Exakte Bohrungen durch Präzisionsschliff
• Einsatzbereich: Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Fliesen, Leichtbaustoffe
Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Maschinenzubehör
Weitere Suchbegriffe:
betonbohrer
,
connex betonbohrer
,
DIN
,
ISO
,
5468
,
Fliesenbohrer
,
Mauerbohrer
,
Granitbohrer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Betonbohrer | 10,0 x 120 mm | Hartmetall
Connex
COX974010
ab € 8,88*
Ähnlich
Betonbohrer | 10,0 x 200 mm | Hartmetall
Connex
COX974210
ab € 7,84242*
Ähnlich
Betonbohrer | 12,0 x 150 mm | Hartmetall
Connex
COX974012
ab € 10,7045*
Ähnlich
Betonbohrer | 12,0 x 200 mm | Hartmetall
Connex
COX974212
ab € 9,3165*
Ähnlich
Betonbohrer | 14,0 x 150 mm | Hartmetall
Connex
COX974014
ab € 9,13281*
Ähnlich
Betonbohrer | 14,0 x 260 mm | Hartmetall
Connex
COX974214
ab € 12,3447*
Ähnlich
Betonbohrer | 4,0 x 85 mm | Hartmetall
Connex
COX974004
ab € 9,656*
Ähnlich
Betonbohrer | 6,0 x 100 mm | Hartmetall
Connex
COX974006
ab € 11,91*
Ähnlich
Betonbohrer | 6,0 x 150 mm | Hartmetall
Connex
COX974206
ab € 8,5605*
Ähnlich
Betonbohrer | 7,0 x 100 mm | Hartmetall
Connex
COX974007
ab € 7,037*
Ähnlich
Betonbohrer | 8,0 x 120 mm | Hartmetall
Connex
COX974008
ab € 14,82*
Ähnlich
Betonbohrer | 8,0 x 200 mm | Hartmetall
Connex
COX974208
ab € 10,1995*
Ähnlich
Betonbohrersatz | 4 - 12 mm | Hartmetall | 7-teilig
Connex
COX974907
ab € 28,45062*
Ähnlich
Betonbohrersatz | 5 - 10 mm | Hartmetall | 4-teilig
Connex
COX974905
ab € 28,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen