Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer | 6,0 x 150 mm | Hartmetall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Betonbohrer 6,0x150mm HM
Betonbohrer 6,0x150mm HM
Artikel-Nr.:
     4588-COX974206
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX974206
EAN/GTIN:
     4035300168958
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 6 mm
Betonbohrer

• Bohrdurchmesser 6 mm
• Arbeitslänge 90 mm
• Gesamtlänge 150 mm
• Schaftdurchmesser 5,5 mm
• Nach ISO 5468 gefertigt
• Schlagfeste Hartmetall-Präzisionsschneide
• Bohrerschaft aus Chrom-Vanadium Stahl
• Spezialhärtung und Lötung (1160° C) garantieren höchste Belastbarkeit
• Besonders robuste Trapeznuten für optimalen Bohrmehltransport
• Exakte Bohrungen durch Präzisionsschliff
• Einsatzbereich: Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Fliesen, Leichtbaustoffe

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, connex betonbohrer, DIN, ISO, 5468, Fliesenbohrer, Mauerbohrer, Granitbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,5605*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,7121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,4805*
€ 14,8518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,4305*
€ 14,7923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,8005*
€ 14,0426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,3105*
€ 13,4595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,7005*
€ 12,7336
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,5605*
€ 10,187
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX974010
ab € 8,88*
Ähnlich
Connex
COX974210
ab € 7,84242*
Ähnlich
Connex
COX974012
ab € 10,7045*
Ähnlich
Connex
COX974212
ab € 9,3165*
Ähnlich
Connex
COX974014
ab € 9,13281*
Ähnlich
Connex
COX974214
ab € 12,3447*
Ähnlich
Connex
COX974004
ab € 9,656*
Ähnlich
Connex
COX974005
ab € 10,87*
Ähnlich
Connex
COX974006
ab € 11,91*
Ähnlich
Connex
COX974007
ab € 7,037*
Ähnlich
Connex
COX974008
ab € 14,82*
Ähnlich
Connex
COX974208
ab € 10,1995*
Ähnlich
Connex
COX974907
ab € 28,45062*
Ähnlich
Connex
COX974905
ab € 28,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.