Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelwinkel
>
Breitwinkel
>
Artikel
Breitwinkel 75 x 40 x 25 x 2 mm | Verzinkt | Braun
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-DY2005021
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
DY2005021
EAN/GTIN:
4035300174430
Suchbegriffe:
Breitwinkel
• 75 x 40 x 25 x 2 mm
• Material: verzinkt
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Holzverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
,
Winkel
,
Möbelwinkel
,
Verbindungsbeschlag
,
Exzenterbeschlag
,
Flachwinkel
,
Winkelblech
,
braun
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,174*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Packungen (ab € 0,4087* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,904*
€ 14,16576
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,754*
€ 13,98726
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,134*
€ 13,24946
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,664*
€ 12,69016
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,254*
€ 12,20226
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,174*
€ 9,72706
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Breitwinkel 115 x 60 x 40 x 2 mm | Verzinkt
Connex
DY2005011
ab € 12,258*
Ähnlich
Breitwinkel 30 x 30 x 30 x 2 mm | Verzinkt
Connex
DY2003941
ab € 7,96*
Ähnlich
Breitwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm | Verzinkt
Connex
DY2003951
ab € 10,405*
Ähnlich
Breitwinkel 60 x 60 x 60 x 2 mm | Verzinkt
Connex
DY2003961
ab € 20,315*
Ähnlich
Breitwinkel 70 x 40 x 25 mm | Verzinkt
Connex
DY2004058
ab € 7,582*
Ähnlich
Breitwinkel 75 x 40 x 25 x 2 mm | Verzinkt
Connex
DY2005001
ab € 6,816*
Ähnlich
Breitwinkel weiß 70x40x25mm
Conmetall Meister
DY2004059
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen