Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Gewindestange
>
DIN 976
>
Artikel
Connex DY250718 Gewindestange M20 x 1000 mm, verzinkt, gefertigt nach DIN 975
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-DY250718
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
DY250718
EAN/GTIN:
4035300444427
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
• M20 x 1000 mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 975
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
gewindestange m20 x 1000 verzinkt
,
din 976
,
din 976 m20
,
DIN
,
975
,
verzinkt
,
1m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,818*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,7636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,838*
€ 46,21722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,768*
€ 46,13392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,538*
€ 43,48022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,368*
€ 42,08792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,588*
€ 41,15972
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,818*
€ 34,29342
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex DY250695 Gewindestange M10 x 1000 mm, Edelstahl rostfrei A2, gefertigt nach DIN 975
Connex
DY250695
ab € 28,8765*
Ähnlich
Connex DY250696 Gewindestange M12 x 1000 mm, Edelstahl rostfrei A2, gefertigt nach DIN 975
Connex
DY250696
ab € 41,8465*
Ähnlich
Connex DY250708 Gewindestange M6 x 1000 mm, Messing, gefertigt nach DIN 975
Connex
DY250708
ab € 47,982*
Ähnlich
Connex DY250715 Gewindestange M16 x 1000 mm, verzinkt, gefertigt nach DIN 975
Connex
DY250715
ab € 38,614*
Ähnlich
Connex DY250717 Gewindestange M18 x 1000 mm, verzinkt, gefertigt nach DIN 975
Connex
DY250717
ab € 23,991*
Ähnlich
Gewindestange | M8 x 1000 mm | Edelstahl rostfrei A2 | Gefertigt nach DIN 975
Connex
DY250694
ab € 38,337*
Ähnlich
Gewindestangen | M10 x 1000 mm | Verzinkt | Gefertigt nach DIN 975
Connex
DY250704
ab € 14,967*
Ähnlich
Gewindestangen | M12 x 1000 mm | Verzinkt | Gefertigt nach DIN 975
Connex
DY250705
ab € 20,877*
Ähnlich
Gewindestangen | M14 x 1000 mm | Verzinkt | Gefertigt nach DIN 975
Connex
DY250713
ab € 25,901*
Ähnlich
Gewindestangen | M3 x 1000 mm | Verzinkt | Gefertigt nach DIN 975
Connex
DY250699
ab € 1,98*
Ähnlich
Gewindestangen | M4 x 1000 mm | Verzinkt | Gefertigt nach DIN 975
Connex
DY250700
ab € 2,883*
Ähnlich
Gewindestangen | M5 x 1000 mm | Edelstahl rostfrei A2 | Gefertigt nach DIN 975
Connex
DY250692
ab € 16,121*
Ähnlich
Gewindestangen | M5 x 1000 mm | Verzinkt | Gefertigt nach DIN 975
Connex
DY250701
ab € 5,301*
Ähnlich
Gewindestangen | M6 x 1000 mm | Edelstahl rostfrei A2 | Gefertigt nach DIN 975
Connex
DY250693
ab € 22,60*
Ähnlich
Gewindestangen | M6 x 1000 mm | Verzinkt | Gefertigt nach DIN 975
Connex
DY250702
ab € 5,806*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen