Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Seile
>
Drahtseil
>
Artikel
Mehrzweck-Drahtseil | 20 m x Ø 3 mm | Mit Drahtseil-Einlage, Ø 1 mm | Kunststoffummantelt
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-DY2701381
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
DY2701381
EAN/GTIN:
4035300120833
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil durchmesser 3mmx20m
Drahtseil
• Stärke 3 mm
• Länge 20 m
• Mit Drahtseil-Einlage, Ø 1 mm
• Kunststoffummantelt
• Gefertigt nach EN 12385-4
• Belastungsgrenze: 36 kg
Bei CONNEX finden Sie nicht nur Schrauben, sondern so ziemlich alles, was sie zum Befestigen im Haushalt und auf dem Bau benötigen. CONNEX steht hierbei für Qualität und Kompetenz. Ketten und Seile in verschiedenen Ausführungen und Gurte aus besonders zugfestem Material erfüllen alle Wünsche, wenn es um Zug und Druck geht. Das passende Zubehör wie z. B. Karabinerhaken, Schellen und andere Kleinteile runden das Connex-Sortiment ab.
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Ketten, Seile
Weitere Suchbegriffe:
drahtseil
,
drahtseil 20 m lang
,
Seil
,
Drahteinlage
,
Draht
,
Kern
,
Kunststoffummantelt
,
4mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,114* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drahtseil mit Textilfaserseele | 15 m | Ø 3-4 mm | Verzinkt | Kunststoffummantelt
Connex
DY2701386
ab € 6,92*
Ähnlich
Drahtseil mit Textilfaserseele | 20 m | Ø 4 mm | Verzinkt | Kunststoffummantelt
Connex
DY2701385
ab € 7,64*
Ähnlich
Drahtseil mit Textilfaserseele | 30 m | Ø 2 mm | Verzinkt | Kunststoffummantelt
Connex
DY2701383
ab € 6,68*
Ähnlich
Mehrzweck-Drahtseil | 30 m x Ø 4 mm | Mit Drahtseil-Einlage, Ø 1 mm | Kunststoffummantelt
Connex
DY2701391
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen