Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Haken
>
Magnethaken
>
Artikel
Neodym Magnethaken | Ø 25 mm | Inkl. Schraubhaken | Max. Haftkraft 21 kg | 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-DY7100015
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
DY7100015
EAN/GTIN:
4035300967834
Suchbegriffe:
Magnethaken
Neodym Magnethaken
• Mit Innengewinde M5 und Schraubhaken
• Ø 25 x 8 mm
• Max. Haftkraft 21 kg
• Material: Neodym N35
• Verchromt
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
Die Verbindung aus Neodym, Eisen und Bor macht Neodym Magnete zu den stärksten der Welt.
Durch die hohe Magnetisierung werden bereits kleine Magnete zu starken POWERMAGNETEN.
Egal ob im Haushalt, in der Werkstatt oder beim Hobby, die Connex Neodym Powermagnete sind optimal für flexible, wieder lösbare Verbindungen. In unterschiedlichen Formen und Größen - ideal für jeden Anwendungsbereich und EXTRA STARK mit einer Haftkraft bis zu 22 kg.
Bei CONNEX finden Sie nicht nur Schrauben, sondern so ziemlich alles, was sie zum Befestigen im Haushalt und auf dem Bau benötigen. CONNEX steht hierbei für Qualität und Kompetenz. Ketten und Seile in verschiedenen Ausführungen und Gurte aus besonders zugfestem Material erfüllen alle Wünsche, wenn es um Zug und Druck geht. Das passende Zubehör wie z. B. Karabinerhaken, Schellen und andere Kleinteile runden das Connex-Sortiment ab.
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Schraubhaken
,
Haken
,
Topfmagnet
,
Magnet
,
Neodym
,
Neodymmagnet
,
Kraftmagnet
,
Haftmagnet
,
Haft-Magnet
,
Neodym-Magnet
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4588
3 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,64*
Lager 400
4 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 9,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 23,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4588
Versand:
Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4588
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neodym Griffmagnet
Conmetall - Celle
DY7100022
€ 4,76*
Ähnlich
Neodym Griffmagnet
Conmetall - Celle
DY7100023
€ 5,18*
Ähnlich
Neodym Magnet eckig 20x10x3 vcr 4kg
Conmetall - Celle
DY7100008
€ 7,21*
Ähnlich
Neodym Magnet eckig 40x10x5 vcr 18kg
Conmetall - Celle
DY7100009
€ 6,55*
Ähnlich
Neodym Magnet rund 10x5 vcr 3,5kg
Conmetall - Celle
DY7100002
€ 7,82*
Ähnlich
Neodym Magnet rund 14x5 vcr 6kg
Conmetall - Celle
DY7100003
€ 7,33*
Ähnlich
Neodym Magnet rund 20x5 vcr 11kg
Conmetall - Celle
DY7100004
€ 7,13*
Ähnlich
Neodym Magnet rund 5x2 vcr 0,8kg
Conmetall - Celle
DY7100001
€ 5,08*
Ähnlich
Neodym Magnet | Ø 25 mm | Mit Gewindezapfen | Max. Haftkraft 22 kg | 1 Stück
Connex
DY7100019
€ 4,56*
Ähnlich
Neodym Magnethaken
Conmetall - Celle
DY7100014
€ 3,86*
Ähnlich
Neodym Magnetkugel
Conmetall - Celle
DY7100021
€ 8,59*
Ähnlich
Neodym Magnetzylinder 5x10mm
Conmetall - Celle
DY7100005
€ 7,71*
Ähnlich
Neodym Magnetösen
Conmetall - Celle
DY7100016
€ 3,96*
Ähnlich
Neodym Scheiben-Magnet mit Rundloch
Conmetall - Celle
DY7100011
€ 5,07*
Ähnlich
Neodym Scheiben-Magnet mit Rundloch
Conmetall - Celle
DY7100013
€ 8,59*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.