Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindedraht | Ø 2 mm | Länge 30 m | Weiche Kunststoffummantelung | Grün | Auf Drahtspinne


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
FLOR78620 Drahtspinne, kunststoffummantelt, 2 mm x 30 m, grün
FLOR78620 Drahtspinne, kunststoffummantelt, 2 mm x 30 m, grün
Artikel-Nr.:
     4588-FLOR78620
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     FLOR78620
EAN/GTIN:
     4035300154531
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Bindedraht

• Extra weiche Kunststoffummantelung
• Grün
• Auf Drahtspinne
• Ø 2 mm x Länge 30 m

CONNEX - Gartenwerkzeuge und Zubehör
Ob Graben, Pflanzen, Harken, Schneiden oder Fegen: Mit CONNEX Handwerkzeugen macht die Gartenarbeit Spaß. Ausgesuchtes, robustes Material und die stabile Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung. CONNEX Gartengeräte helfen und schützen. Netze, Folien, Rankgitter und Pflanzstäbe unterstützen das Wachstum Ihrer Pflanzen. Handschuhe schonen Ihre Finger und Nagerfallen Ihre Nerven und Pflanzen.
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 2mm, bindedraht, bindedraht connex, Pflanzdraht, Basteldraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,075* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
FLOR78610
ab € 2,22*
Ähnlich
Connex
FLOR78640
ab € 1,02*
Ähnlich
Connex
FLOR78655
ab € 2,35*
Ähnlich
Connex
FLOR78635
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.