Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplane | 2 x 3 m | Stärke 100 g/m²


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schutzplane 2 x 3 m, 100 g, FLOR80400
Schutzplane 2 x 3 m, 100 g, FLOR80400
FLOR80400.pt2.jpg
FLOR80400.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-FLOR80400
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     FLOR80400
EAN/GTIN:
     4035300842018
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Schutzplane 2 x 3 m

• Die starke Profiplane für den perfekten Schutz gegen Wind und Wetter, Schmutz und Nässe
• Perfekt für Bau, Garten, Landwirtschaft, Heimwerker, Sport, Camping und vieles mehr
• Aus belastbarem Polyethylen
• UV-stabilisiert
• Beidseitig beschichtet, wasserfest, abwaschbar, schimmelresistent
• Mit Randverstärkung und Alu-Ösen zur stabilen Befestigung
• Stärke 100 g/m²

CONNEX - Gartenwerkzeuge und Zubehör
Ob Graben, Pflanzen, Harken, Schneiden oder Fegen: Mit CONNEX Handwerkzeugen macht die Gartenarbeit Spaß. Ausgesuchtes, robustes Material und die stabile Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung. CONNEX Gartengeräte helfen und schützen. Netze, Folien, Rankgitter und Pflanzstäbe unterstützen das Wachstum Ihrer Pflanzen. Handschuhe schonen Ihre Finger und Nagerfallen Ihre Nerven und Pflanzen.
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 2x3m, abdeckplane, abdeckplane 3mx3m, Plane, Abdeckung, Gewebeplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 m² (ab € 0,58167* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
FLOR80435
ab € 10,63*
Ähnlich
Connex
FLOR80440
ab € 3,54*
Ähnlich
Connex
FLOR80430
ab € 54,95*
Ähnlich
Connex
FLOR80445
ab € 6,21*
Ähnlich
Connex
FLOR80405
ab € 6,52*
Ähnlich
Connex
FLOR80410
ab € 10,24*
Ähnlich
Connex
FLOR80415
ab € 14,25*
Ähnlich
Connex
FLOR80420
ab € 27,09*
Ähnlich
Connex
FLOR80425
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.