Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband | 12 x 0,75 mm | 10 m | Verzinkt | daN 900 kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Montagebänder 12x0,75x10 vz
Montagebänder 12x0,75x10 vz
Artikel-Nr.:
     4588-HV2910
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     HV2910
EAN/GTIN:
     4004722321036
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
• 12 x 0,75 mm / 10 m
• Material: verzinkt
• Verpackungsinhalt: 1 Stück
• Belastung: daN 900 kg
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, Montageband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,29*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,26*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,381* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 26,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2911
ab € 4,69*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2912
ab € 7,36*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2915
ab € 1,95*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2916
ab € 3,33*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2914
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.