Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschrauben | 4,8 x 35 mm | Linsenkopf | PH-Antrieb | Verzinkt | DIN 7504 M-H | Grau | 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bohrschr 4,8x35 vz 7504K gr
Bohrschr 4,8x35 vz 7504K gr
Artikel-Nr.:
     4588-KK4050101
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KK4050101
EAN/GTIN:
     4035300866069
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
• Sechskantkopf
• Sechskant Aussen- Antrieb
• 4,8 x 35 mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 7504 K
• Verpackungsinhalt: 100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,0735*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kartons (ab € 5,0147* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,9735*
€ 40,42847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,6235*
€ 40,01197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,8435*
€ 37,89377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,9035*
€ 36,77517
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,0935*
€ 35,81127
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,0735*
€ 29,83747
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KK4050100
ab € 31,5815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.