Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben | M8 x 140 mm | Sechskant | Teilgewinde | DIN 931 | 1000 Gramm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
KL4088140
KL4088140
4035300271870.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-KL4088140
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KL4088140
EAN/GTIN:
     4035300271870
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben

• M8 x 140 mm
• Teilgewinde
• Sechskant-Aussen-Antrieb
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 931/ ISO 4014
• Stahlgüte 8.8
• Verpackungsinhalt: 1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din931 m8x140, din 931, din 931 m8, Sechskantschraube, Schraube, Maschinenschraube, Gewindeschraube, Schlossschraube, DIN, 933, Verbindungsschraube, Sechskant, 6-kant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,27*
€ 12,22
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,17*
€ 12,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,72*
€ 11,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,47*
€ 11,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,05*
€ 10,77
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,22*
€ 8,59
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KL4081100
ab € 6,38*
Ähnlich
Connex
KL4081110
ab € 6,37*
Ähnlich
Connex
KL4081120
ab € 6,15*
Ähnlich
Connex
KL4081140
ab € 6,66*
Ähnlich
Connex
KL4081160
ab € 8,78*
Ähnlich
Connex
KL4081180
ab € 6,44*
Ähnlich
Connex
KL4081200
ab € 7,95*
Ähnlich
Connex
KL4081025
ab € 6,57*
Ähnlich
Connex
KL4081030
ab € 6,04*
Ähnlich
Connex
KL4081040
ab € 6,21*
Ähnlich
Connex
KL4081050
ab € 6,57*
Ähnlich
Connex
KL4081060
ab € 6,25*
Ähnlich
Connex
KL4081070
ab € 6,04*
Ähnlich
Connex
KL4081080
ab € 5,80*
Ähnlich
Connex
KL4081090
ab € 7,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.