Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben | M4 x 25 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 65 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeschr. M4x25 vz PH 7985 m.M.
Gewindeschr. M4x25 vz PH 7985 m.M.
KU4030425.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-KU4030425
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KU4030425
EAN/GTIN:
     4035300852383
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
• Linsenkopf
• PH- Antrieb
• M4 x 25 mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 7985/ ISO 7045
• Verpackungsinhalt: 65 Stück
Weitere Suchbegriffe: din 7985 linsenschrauben m 4 x 25, din 7985, din 7985 m4, Gewindeschraube, Blechschraube, Senkkopf, Senkkopfschraube, PH, Phillips, Kreuzschlitz, DIN, 965, Mutter, Kreuzschraube, Kreuzschlitzschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,663*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,6663* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,133*
€ 27,52827
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,793*
€ 27,12367
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,663*
€ 25,77897
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,713*
€ 24,64847
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,243*
€ 24,08917
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,663*
€ 19,82897
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KU4030410
ab € 18,071*
Ähnlich
Connex
KU4010416
ab € 17,77*
Ähnlich
Connex
KU4030416
ab € 19,81*
Ähnlich
Connex
KU4030420
ab € 17,021*
Ähnlich
Connex
KU4010430
ab € 16,546*
Ähnlich
Connex
KU4030430
ab € 15,198*
Ähnlich
Connex
KU4010440
ab € 15,148*
Ähnlich
Connex
KU4030440
ab € 14,616*
Ähnlich
Connex
KU4010460
ab € 16,773*
Ähnlich
Connex
KU4010516
ab € 18,051*
Ähnlich
Connex
KU4030516
ab € 19,76*
Ähnlich
Connex
KU4010520
ab € 19,362*
Ähnlich
Connex
KU4030520
ab € 20,369*
Ähnlich
Connex
KU4010530
ab € 17,205*
Ähnlich
Connex
KU4030620
ab € 18,041*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.