Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Linsenkopfschraube
>
DIN 7985
>
Artikel
Gewindeschrauben | M5 x 16 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 60 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KU4030516
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KU4030516
EAN/GTIN:
4035300852420
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
• Linsenkopf
• PH- Antrieb
• M5 x 16 mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 7985/ ISO 7045
• Verpackungsinhalt: 60 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
linsenschraube din 7985 m5 x 16
,
din 7985
,
din 7985 m5
,
Gewindeschraube
,
Blechschraube
,
Senkkopf
,
Senkkopfschraube
,
PH
,
Phillips
,
Kreuzschlitz
,
DIN
,
965
,
Mutter
,
Kreuzschraube
,
Kreuzschlitzschraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,76*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,976* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,51*
€ 29,1669
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gewindeschrauben | M4 x 10 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 100 Stück
Connex
KU4030410
ab € 18,071*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M4 x 16 mm | Mit Sechskantmutter | Senkkopf | PH-Antrieb | DIN 965 | 100 Stück
Connex
KU4010416
ab € 17,77*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M4 x 16 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 100 Stück
Connex
KU4030416
ab € 19,81*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M4 x 20 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 75 Stück
Connex
KU4030420
ab € 17,021*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M4 x 25 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 65 Stück
Connex
KU4030425
ab € 16,663*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M4 x 30 mm | Mit Sechskantmutter | Senkkopf | PH-Antrieb | DIN 965 | 65 Stück
Connex
KU4010430
ab € 16,546*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M4 x 30 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 50 Stück
Connex
KU4030430
ab € 15,198*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M4 x 40 mm | Mit Sechskantmutter | Senkkopf | PH-Antrieb | DIN 965 | 50 Stück
Connex
KU4010440
ab € 15,148*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M4 x 40 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 40 Stück
Connex
KU4030440
ab € 14,616*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M4 x 60 mm | Mit Sechskantmutter | Senkkopf | PH-Antrieb | DIN 965 | 40 Stück
Connex
KU4010460
ab € 16,773*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M5 x 16 mm | Mit Sechskantmutter | Senkkopf | PH-Antrieb | DIN 965 | 75 Stück
Connex
KU4010516
ab € 18,051*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M5 x 20 mm | Mit Sechskantmutter | Senkkopf | PH-Antrieb | DIN 965 | 65 Stück
Connex
KU4010520
ab € 19,362*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M5 x 20 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 50 Stück
Connex
KU4030520
ab € 20,369*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M5 x 30 mm | Mit Sechskantmutter | Senkkopf | PH-Antrieb | DIN 965 | 40 Stück
Connex
KU4010530
ab € 17,205*
Ähnlich
Gewindeschrauben | M6 x 20 mm | Mit Sechskantmutter | Verzinkt | PH-Antrieb | DIN 7985 | 30 Stück
Connex
KU4030620
ab € 18,041*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen