Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Haken
>
Schraubhaken
>
Artikel
Schraubhaken | 40 x 50 mm | Holzgewinde | Edelstahl rostfrei A2 | 6 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY5040003
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY5040003
EAN/GTIN:
4035300856763
Suchbegriffe:
Schraubhaken
connex schraubhaken
schraubhaken
schraubhaken 20 x 50
• 4,0 x 50 mm
• Gerade
• Mit Holzgewinde
• Material: Edelstahl rostfrei A2
• Verpackungsinhalt: 6 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Hakenschraube
,
Holzschraubhaken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,178*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,5178* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,898*
€ 24,86862
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,828*
€ 24,78532
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,928*
€ 23,71432
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,098*
€ 22,72662
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,498*
€ 22,01262
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,178*
€ 18,06182
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schraubhaken | 2,0 x 20 mm | Gerade | Messing | Holzgewinde | 20 Stück
Connex
KY5070020
ab € 12,606*
Ähnlich
Schraubhaken | 2,0 x 20 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | 30 Stück
Connex
KY5040020
ab € 6,572*
Ähnlich
Schraubhaken | 2,3 x 25 mm | Gerade | Messing | Holzgewinde | 20 Stück
Connex
KY5070025
€ 27,60*
Ähnlich
Schraubhaken | 2,3 x 25 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | 30 Stück
Connex
KY5040025
ab € 6,96*
Ähnlich
Schraubhaken | 2,8 x 30 mm | Gerade | Messing | Holzgewinde | 20 Stück
Connex
KY5070030
ab € 27,904*
Ähnlich
Schraubhaken | 2,8 x 30 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | 20 Stück
Connex
KY5040030
ab € 7,328*
Ähnlich
Schraubhaken | 2,8 x 30 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | 20 Stück
Connex
KY5060030
ab € 12,024*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,0 x 40 mm | Gerade | Messing | Holzgewinde | 10 Stück
Connex
KY5070040
ab € 20,108*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,0 x 40 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | 20 Stück
Connex
KY5040040
ab € 8,706*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,0 x 40 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | Weiß | 16 Stück
Connex
KY5060040
ab € 12,907*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,8 x 50 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | 10 Stück
Connex
KY5040050
ab € 7,94*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,8 x 50 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | Weiß | 12 Stück
Connex
KY5060050
ab € 15,462*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,8 x 60 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | 8 Stück
Connex
KY5040060
ab € 7,736*
Ähnlich
Schraubhaken | 4,2 x 80 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | 10 Stück
Connex
KY5040080
ab € 11,937*
Ähnlich
Schraubhaken | 5,8 x 65 mm | PH-Antrieb | Holzgewinde | Verzinkt | 4 Stück
Connex
KY5080003
ab € 12,509*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen