Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Haken
>
Schraubhaken
>
Artikel
Schraubhaken | 2,8 x 30 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | 20 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY5040030
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY5040030
EAN/GTIN:
4035300845712
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 2,8x30
schraubhaken
connex schraubhaken
• 2,8 x 30 mm
• Gerade
• Mit Holzgewinde
• Material: verzinkt
• Verpackungsinhalt: 20 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Hakenschraube
,
Holzschraubhaken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,358*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 0,7358* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,468*
€ 12,45692
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,358*
€ 12,32602
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,948*
€ 11,83812
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,698*
€ 11,54062
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,198*
€ 10,94562
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,358*
€ 8,75602
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schraubhaken | 2,0 x 20 mm | Gerade | Messing | Holzgewinde | 20 Stück
Connex
KY5070020
ab € 12,606*
Ähnlich
Schraubhaken | 2,0 x 20 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | 30 Stück
Connex
KY5040020
ab € 6,582*
Ähnlich
Schraubhaken | 2,3 x 25 mm | Gerade | Messing | Holzgewinde | 20 Stück
Connex
KY5070025
ab € 19,101*
Ähnlich
Schraubhaken | 2,3 x 25 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | 30 Stück
Connex
KY5040025
ab € 6,96*
Ähnlich
Schraubhaken | 2,8 x 30 mm | Gerade | Messing | Holzgewinde | 20 Stück
Connex
KY5070030
ab € 27,894*
Ähnlich
Schraubhaken | 2,8 x 30 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | 20 Stück
Connex
KY5060030
ab € 12,024*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,0 x 40 mm | Gerade | Messing | Holzgewinde | 10 Stück
Connex
KY5070040
ab € 20,248*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,0 x 40 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | 20 Stück
Connex
KY5040040
ab € 8,706*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,0 x 40 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | Weiß | 16 Stück
Connex
KY5060040
ab € 12,957*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,8 x 50 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | 10 Stück
Connex
KY5040050
ab € 7,95*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,8 x 50 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | Weiß | 12 Stück
Connex
KY5060050
ab € 15,362*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,8 x 60 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | 8 Stück
Connex
KY5040060
ab € 7,726*
Ähnlich
Schraubhaken | 4,2 x 80 mm | Gerade | Verzinkt | Holzgewinde | 10 Stück
Connex
KY5040080
ab € 11,917*
Ähnlich
Schraubhaken | 40 x 50 mm | Holzgewinde | Edelstahl rostfrei A2 | 6 Stück
Connex
KY5040003
ab € 15,228*
Ähnlich
Schraubhaken | 5,8 x 65 mm | PH-Antrieb | Holzgewinde | Verzinkt | 4 Stück
Connex
KY5080003
ab € 12,549*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen