Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sültisch-Einhebelmischer | Silikonschlauch | Hoher, ausziehbarer Auslauf| 360° schwenkbar | Verchromt | Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SP-EHM mit Silikonschlauch schwarz
SP-EHM mit Silikonschlauch schwarz
Artikel-Nr.:
     4588-SAZ612
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     SAZ612
EAN/GTIN:
     4035300963867
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
• Flexibler, farbiger Auslauf-Silikonschlauch
• Bedienhebel zur bequemeren Nutzung nach vorne ausgerichtet
• Auslauffixierung mit bequemen Steckmechanismus
• Extrakompakter Armaturenkörper
• Angenehme Bedienbarkeit durch ausziehbarem Auslauf
• Hergestellt aus Druckguss und Messing gemäß aktueller DIN
• Flexible Anschlussschläuche, Länge 500 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
• Leicht auswechselbare, KTW geprüfte 35mm Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben und Temperaturbegrenzer
• Mit hohem abgewinkelten, 360° schwenkbarem Auslauf
• Breite: 265 mm
• Höhe: 408 mm
• Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M 24 x 1 - Made in Germany
• Inkl. Montagezubehör
• Mit Schaftbefestigung zur leichten werkzeuglosen Montage
• Verchromt/schwarz
Weitere Suchbegriffe: cornat einhebelmischer, einhandarmatur, einhandmischer cornat, Küchenarmatur, Spültischarmatur, Wasserhahn, Armatur, Spüle, Küchen-Einhebelmischer, Spültisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,9571*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 50,9857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,5171*
€ 226,71535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,53711*
€ 223,16916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,2271*
€ 218,04025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,36712*
€ 213,44687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,9571*
€ 182,01895
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
SAZ620
ab € 200,9874*
Ähnlich
CORNAT
SAZ613
ab € 120,50982*
Ähnlich
CORNAT
SAZ628
ab € 202,44882*
Ähnlich
CORNAT
SAZ619
ab € 101,6094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.