Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
Design Waschtisch-Einhebelmischer |Rundes Modell | Inkl. Druck-Ablaufventil 1 1/4"| Verchromt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-SAZ620
Hersteller:
CORNAT
Herst.-Nr.:
SAZ620
EAN/GTIN:
4035300964925
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
• Rundes Modell
• Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN
• Flexible Anschlussschläuche, Länge 450 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A
• Leicht auswechselbare, KTW geprüfte, Kartusche Ø 35 mm mit langlebigen Keramikdichtscheiben
• Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M 24 x 1 - Made in Germany
• Mit Druck-Ablaufventil 1 ¼, verchromt
• Inkl. Montagezubehör
• Mit Schaftbefestigung zur leichten werkzeuglosen Montage
• Verchromt
... >
Lager 4588
>
Sanitär
>
Armaturen
Weitere Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
einhebelmischer waschtisch
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
einhebel waschtisch armatur
,
Badarmatur
,
Wasserhahn
,
Armatur
,
Waschtisch
,
Waschtischeinhebelmischer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,9874*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 33,4979* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 246,4074*
€ 293,22481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,36742*
€ 291,98723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,90742*
€ 285,48983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,76744*
€ 278,18325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,9874*
€ 239,17501
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spültisch-Einhebelarmatur HD, Druckguss, verchromt / grau
CORNAT
SAZ613
ab € 120,50982*
Ähnlich
Spültisch-Einhebelarmatur ND, Druckguss, verchromt
CORNAT
SAZ628
ab € 202,44882*
Ähnlich
Sültisch-Einhebelmischer | Silikonschlauch | Hoher, ausziehbarer Auslauf| 360° schwenkbar | Verchromt | Schwarz
CORNAT
SAZ612
ab € 152,9571*
Ähnlich
Waschtisch-Einhebelarmatur HD, Messing, verchromt
CORNAT
SAZ619
ab € 101,6094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen