| |
|
| Artikel-Nr.: 4588-T3402551 Herst.-Nr.: T3402551 EAN/GTIN: 4035300998401 |
| |
|
| | |
| 3in1 Handtuchhalter Ring Bestehend aus: Handtuchhalter Ring , Material: Stahl schwarz, Maße: Außen ø 160 mm, Innen ø 146 mm, Halter, Material: ABS-Kunststoff schwarz, 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben, Hochwertige Klebebefestigung mit 3M ® - Klebepad, Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung, Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben, (Material Edelstahl) Maße: Außen ø 72 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handtuch-haken, handtuch-halter, kleider-haken, klebe-haken, badezimmer-haken, wand-haken, zierbeschlag, möbelbeschlag, garderoben-haken, doppelhaken, bademantel-haken, bad-ausstattung, bad-zubehör, gäste-wc, küche, selbstklebend, klebe-montage, saugnapf, ohne-bohren, chrom, matt, schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4588 | | | | 4 | | € 4,95* | ab € 6,63* | € 9,40* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,39* | € 17,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4588 | | Versand: Lager 4588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|