Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferrohr-Reinigungsbürste 18mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kupferrohr-Reinigungsbürste 18mm
Kupferrohr-Reinigungsbürste 18mm
Artikel-Nr.:
     4588-T595018
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T595018
EAN/GTIN:
     4035300944071
Suchbegriffe:
CU-Rohr
Kupfer-Rohr
Kupfer-Rohrleitung
Kupferrohr
• Kunststoffgriff
• Bürste rostfreier Stahl
• Zum Reinigen von Lötstellen bei Kupferrohren, Kupfer- und Rotguss Lötfittingen
• Zur Größenunterscheidung farblich angepasster Kunststoffgriff
• Grifffarbe blau
• ø Bürste 18 mm
• Bürstenlänge 35 mm
• Gesamtlänge 170 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohr Kupfer, cu-rohr, Reinigungsbürste, Rohrreinigungsbürste, Rohrreinigung, Bürste, Fitting, Innenbürste, Fittingbürste, Lochbürste, Kupferrohrinnenbürste, Kupferrohr-Innenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,331*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,8331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,741*
€ 13,97179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,621*
€ 13,82899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,051*
€ 13,15069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,661*
€ 12,68659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,411*
€ 12,38909
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,331*
€ 9,91389
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
T595015
ab € 8,301*
Ähnlich
CORNAT
T595022
ab € 8,321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.