Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferrohr-Reinigungsbürste 22mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kupferrohr-Reinigungsbürste 22mm
Kupferrohr-Reinigungsbürste 22mm
Artikel-Nr.:
     4588-T595022
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T595022
EAN/GTIN:
     4035300944088
Suchbegriffe:
CU-Rohr
Kupfer-Rohr
Kupfer-Rohrleitung
Kupferrohr
• Kunststoffgriff
• Bürste rostfreier Stahl
• Zum Reinigen von Lötstellen bei Kupferrohren, Kupfer- und Rotguss Lötfittingen
• Zur Größenunterscheidung farblich angepasster Kunststoffgriff
• Grifffarbe grün
• ø Bürste 22 mm
• Bürstenlänge 35 mm
• Gesamtlänge 170 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohr Kupfer, cu-rohr, Reinigungsbürste, Rohrreinigungsbürste, Rohrreinigung, Bürste, Fitting, Innenbürste, Fittingbürste, Lochbürste, Kupferrohrinnenbürste, Kupferrohr-Innenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,321*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,8321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,661*
€ 13,87659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,541*
€ 13,73379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,971*
€ 13,05549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,581*
€ 12,59139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,331*
€ 12,29389
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,321*
€ 9,90199
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
T595015
ab € 8,301*
Ähnlich
CORNAT
T595018
ab € 8,331*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.