Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewässerungssystem PE-HD-Rohr im Ring, Ø 25 x 2.3 mm, 5 m, Polyethylen für Kaltwasser, Betriebsdruck maximal 12,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Rohr 25mm x 2,3mm x 5 m
PE-Rohr 25mm x 2,3mm x 5 m
Artikel-Nr.:
     4588-T612005
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T612005
EAN/GTIN:
     4035300840311
Suchbegriffe:
PE-Rohr
cornat pe-rohr
pe-rohr
pe-rohr 25 x 2,3
PE-HD-Rohr

• Ø 25 mm x 2,3 mm
• Länge 5 m
• Polyethylen
• Nach DIN EN 12201 gefertigt
• Im Ring

Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick
• DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen
• PE-HD Rohr Betriebsdruck bei 20° C: 12.5 bar
• PP-Fittings Betriebsdruck bei 20° C: 16 bar
• UV-Beständig
• Beständig gegen Korrosion, unempfindlich gegen Ablagerungen und Bakterienbefall
• Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug

Wasser an der richtigen Stelle
Das CORNAT Kaltwassersystem kann problemlos an bestehende Rohrsysteme angeschlossen werden.
Unsere Rohre und Fittings bieten eine einfache und rasche Montage, ganz gleich ob für Bewässerungssysteme oder zur Beförderung von Trinkwasser.
Durch ihre UV-Beständigkeit kann das System sowohl ober- als auch unterirdisch verlegt werden.
Frostschäden vermeiden Sie, wenn Sie vor Eintritt der Frostperiode die Leitung drucklos machen. Zudem empfehlen wir am tiefsten Punkt der Anlage eine Entleerungsmöglichkeit zu schaffen.
Weitere Suchbegriffe: Gartenbewässerung, Bewässerung, Bewässerungssystem, Bewässerungsanlage, PE, HD, Rohr, Rohrleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
T611010
ab € 6,51*
Ähnlich
CORNAT
T611025
ab € 14,81*
Ähnlich
CORNAT
T611005
ab € 4,27*
Ähnlich
CORNAT
T612010
ab € 9,01*
Ähnlich
CORNAT
T612025
ab € 20,93*
Ähnlich
CORNAT
T613010
ab € 13,42*
Ähnlich
CORNAT
T613025
ab € 31,41*
Ähnlich
CORNAT
T613005
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.