Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brausegarnitur COMISO | Handbrause | Edelstahl-Brauseschlauch | Duschstange | 5 Strahlarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECB3452
TECB3452
Artikel-Nr.:
     4588-TECB3452
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TECB3452
EAN/GTIN:
     4035300973569
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause-Set
Brausegarnitur COMISO

Handbrause COMISO
• 5 Strahlarten: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl, Sprühstrahl, Normal-/Sprühstrahl
• Kopfdurchmesser: 100 mm
• Mit Antikalk-Funktion
• ½“ Anschlussgewinde
• Für Durchlauferhitzer geeignet
• Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung
Durchflussmenge:
Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 7,00 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 16,60 l/min

Edelstahl Brauseschlauch
• Farbe: chrom
• 1/2“ Überwurfmutter x 1/2“ Konus
• Länge: 150 cm
• Innendurchmesser: 7,3 mm
• Platzdruck 8 bar / 70 °C
• Zugfestigkeit: 50 kg

Duschstange CERVIA
• Länge: 65 cm
• Rohrdurchmesser: 24,5 mm
• Verstellbarer Wandhalter
• Farbe: chrom
• Mit Befestigung
• Mit Drucktastenschieber (TECB3455)
Weitere Suchbegriffe: Brausegarnitur, Dusch-Set, Brause Einhandmischer, Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, duscharmaturen edelstahl, brausegarnitur, Handbrause, Brause, Duschbrause, Duschgarnitur, Garnitur, Brauseschlauch, Duschschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 18,73*
€ 25,77*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 32,45*
€ 43,55*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 77,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3454
ab € 22,46*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3451
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.