Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Duschen Brausen
>
Kopfbrause
>
Artikel
Kopfbrause Style | Rund | Ø 238 mm | ½“ Anschlussgewinde | Mit Kugelgelenk | 1 Strahlart | Antikalk-Funktion | Verchromt, weiß| Für Durchlauferhitzer geeignet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-TECBW3403
Hersteller:
CORNAT
Herst.-Nr.:
TECBW3403
EAN/GTIN:
4035300976843
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause rund
kopfbrause
conmetall kopfbrause
Kopfbrause Style
• Aus ABS-Kunststoff hergestellt
• Runde Form
• Kopfgröße: Ø 238 mm
• ½“ Anschlussgewinde
• Mit Kugelgelenk
• 1 Strahlart: Normal-Strahl
• Antikalk-Funktion
• Farbe: verchromt
• Sprayplatte: weiß
• Inkl. Anschluss-Dichtung
• Für Durchlauferhitzer geeignet
• Durchflussmenge bei 3 bar: 23,00 l/min
... >
Lager 4588
>
Sanitär
>
Brausen
Weitere Suchbegriffe:
Handbrause
,
Duschbrause
,
Brausekopf
,
Duschkopf
,
Regenbrause
,
Welnessbrause
,
Brausenkopf
,
Duschsystem
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4588
5 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 13,20*
€ 18,50*
Lager 400
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 22,66*
€ 31,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 37,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4588
Versand:
Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4588
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CLASSIC Kopfbrause
Conmetall Meister
TECBW3400
ab € 10,34*
Sonstiges
CLASSIC Kopfbrause
Conmetall Meister
TECBW3401
ab € 10,35*
Sonstiges
CLASSIC Kopfbrause
Conmetall Meister
TECBW3402
ab € 10,41*
Sonstiges
Kopfbrause Slim Neo | Edelstahl | Ø 250 mm | ½“ Anschluss | 1 Strahlart | Antikalk-Funktion | Eckig
CORNAT
TECBW3406
ab € 43,1284*
Sonstiges
SLIM NEO Kopfbrause chrom
Conmetall Meister
TECBW3405
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen