Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Sanitär
>
Installation
>
Artikel
Verbundrohrsystem Steck-Kupplung Übergang 20 mm x 3/4" IG, messing
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-VRST660360
Hersteller:
CORNAT
Herst.-Nr.:
VRST660360
EAN/GTIN:
4035300766239
Suchbegriffe:
mehrschichtverbundrohr
Verbundrohr
Verbundrohrsystem
heizungsinstallation
Steck-Kupplung komplett
• Messing
• 3/4" Innengewinde x 20 mm
CORNAT-Zubehör
Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
... >
Lager 4588
>
Sanitär
>
Installation
Weitere Suchbegriffe:
trinkwasser
,
leitung
,
wasserleitung
,
rohrverbinder
,
stück
,
kupplung
,
steckkupplung
,
20
,
kunststoffrohr
,
fitting
,
steckfitting
,
kupfer
,
kupferrohr
,
adapter
,
innengewinde
,
3/4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,75*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalibrierdorn mit Entgrater
Conmetall - Celle
VRST661226
€ 18,33*
Zubehör
Rohrschere
Conmetall - Celle
VRST661600
€ 4,55*
Zubehör
Verbundrohrsystem Abstandsring 16mm für Steck-Kupplung, messing
CORNAT
VRST661616
€ 1,20*
Zubehör
Verbundrohrsystem Abstandsring 20mm für Steck-Kupplung, messing
CORNAT
VRST661620
€ 1,40*
Zubehör
Verbundrohrsystem Abstandsring 26mm für Steck-Kupplung, messing
CORNAT
VRST661626
€ 1,51*
Zubehör
Verbundrohrsystem Federring Edelstahl 16mm für Steck-Kupplung
CORNAT
VRST661416
€ 0,93*
Zubehör
Verbundrohrsystem Federring Edelstahl 20mm für Steck-Kupplung
CORNAT
VRST661420
€ 0,97*
Zubehör
Verbundrohrsystem Federring Edelstahl 26mm für Steck-Kupplung
CORNAT
VRST661426
€ 1,18*
Zubehör
Verbundrohrsystem Haltering 16mm für Steck-Kupplung
CORNAT
VRST661516
€ 1,92*
Zubehör
Verbundrohrsystem Haltering 20mm für Steck-Kupplung
CORNAT
VRST661520
€ 2,16*
Zubehör
Verbundrohrsystem Steck-Kupplung 16 mm, messing
CORNAT
VRST660016
€ 7,37*
Zubehör
Verbundrohrsystem Steck-Kupplung 20 mm, messing
CORNAT
VRST660020
€ 9,90*
Zubehör
Verbundrohrsystem Steck-Kupplung Winkel 90°, 16 mm, messing
CORNAT
VRST660416
€ 8,72*
Zubehör
Verbundrohrsystem Steck-Kupplung Winkel, 16 mm x 1/2" IG, Wandstück, messing
CORNAT
VRST661230
€ 7,88*
Zubehör
Verbundrohrsystem Steck-Kupplung Übergang 16 mm x 1/2" IG, messing
CORNAT
VRST660320
€ 5,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.